Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP250RN2010

  • ERIKS:13520359
  • Hersteller:70518798
Image 1
Zur Liste hinzufügen

137,00 €/ Stückexkl. MwSt

160,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 17Mindestbestellmenge: 17

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
210 mm
Innendurchmesser
51.5 mm
Außendurchmesser
99 mm