Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP1801RN2006V1,7

  • ERIKS:13520352
  • Hersteller:70583060
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,50 €/ Stückexkl. MwSt

86,00 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
215 mm
Innendurchmesser
40.5 mm
Außendurchmesser
99 mm