Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP1801RN1010/V1,7

  • ERIKS:13520350
  • Hersteller:70387908
Image 1
Zur Liste hinzufügen

40,10 €/ Stückexkl. MwSt

46,92 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
MP
Kennziffer
MP 1801 RN 1 010 / V1,7
Material Filterelement
Zellulose
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
1.7 bar
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
210 mm
Innendurchmesser
39.7 mm
Außendurchmesser
99 mm