Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP100RN3025

  • ERIKS:13520338
  • Hersteller:70375604
Image 1
Zur Liste hinzufügen

81,40 €/ Stückexkl. MwSt

95,24 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
25 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
130 mm
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
70 mm