Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP1003SN3090

  • ERIKS:13520335
  • Hersteller:72407973
Image 1
Zur Liste hinzufügen

75,20 €/ Stückexkl. MwSt

87,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
90 µm
Anschluss
1.1/2" BSP
Typ Filterelement
Saugfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
228 mm
Außendurchmesser
99 mm