81,10 €/ Stückexkl. MwSt
94,89 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOPARTS |
Serie | MP |
Kennziffer | MP 1003 RN 2 025 / V1,7 |
Material Filterelement | Glasfaser |
Filterfeinheit | 25 µm |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | 1.7 bar |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 211.5 mm |
Innendurchmesser | 40.5 mm |
Außendurchmesser | 70 mm |