Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP1003RN2006V1,7

  • ERIKS:13520332
  • Hersteller:72404943
Image 1
Zur Liste hinzufügen

85,60 €/ Stückexkl. MwSt

100,15 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
211.5 mm
Innendurchmesser
40.5 mm
Außendurchmesser
70 mm