Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP1002RN2025V1,7

  • ERIKS:13520329
  • Hersteller:70563333
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,80 €/ Stückexkl. MwSt

41,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 29Mindestbestellmenge: 29

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
25 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
130 mm
Innendurchmesser
29.5 mm
Außendurchmesser
70 mm