Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP1002RN2003V1,7

  • ERIKS:13520327
  • Hersteller:70574817
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,40 €/ Stückexkl. MwSt

48,44 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
130 mm
Innendurchmesser
29.5 mm
Außendurchmesser
70 mm