22,10 €/ Stückexkl. MwSt
25,86 €inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOPARTS |
Serie | MP |
Kennziffer | MP 1002 RN 1 025 / V1,7 |
Material Filterelement | Zellulose |
Filterfeinheit | 25 µm |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | 1.7 bar |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 129 mm |
Innendurchmesser | 28.7 mm |
Außendurchmesser | 70 mm |