Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP1001RN2025V1,7

  • ERIKS:14040430
  • Hersteller:72496723
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,70 €/ Stückexkl. MwSt

49,96 €inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
25 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
85 mm
Innendurchmesser
29.5 mm
Außendurchmesser
70 mm