Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP1001RN2010V1,7

  • ERIKS:13520323
  • Hersteller:72338117
Image 1
Zur Liste hinzufügen

44,60 €/ Stückexkl. MwSt

52,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 35Mindestbestellmenge: 35

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
85 mm
Innendurchmesser
29.5 mm
Außendurchmesser
70 mm