Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP1001RN1025/V1,7

  • ERIKS:13520321
  • Hersteller:70529902
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,50 €/ Stückexkl. MwSt

28,67 €inkl. MwSt

41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
MP
Kennziffer
MP 1001 RN 1 025 / V1,7
Material Filterelement
Zellulose
Filterfeinheit
25 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Werkstoff Filterkopf
1.7 bar
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
82.5 mm
Innendurchmesser
28.5 mm
Außendurchmesser
70 mm