Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP070SP2010

  • ERIKS:13520318
  • Hersteller:70525826
Image 1
Zur Liste hinzufügen

84,60 €/ Stückexkl. MwSt

98,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 120Mindestbestellmenge: 120

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Anschluss
3/4" BSP
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
213 mm
Außendurchmesser
96 mm