Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP070SP1025WS

  • ERIKS:14040417
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
25 µm
Anschluss
3/4" BSP
Typ Filterelement
Spin-On Filterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
213 mm
Außendurchmesser
96 mm