Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP050SN3125B2

  • ERIKS:14040393
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
125 µm
Anschluss
3/8" BSP
Typ Filterelement
Saugfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
83 mm
Außendurchmesser
54 mm