Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP050SN3060

  • ERIKS:13520299
  • Hersteller:70377336
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,50 €/ Stückexkl. MwSt

25,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 35Mindestbestellmenge: 35

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
60 µm
Anschluss
1/2" BSP
Typ Filterelement
Saugfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
83.5 mm
Außendurchmesser
52 mm