Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP040RN3125

  • ERIKS:13520298
  • Hersteller:70519937
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,90 €/ Stückexkl. MwSt

40,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
125 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
85 mm
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
70 mm