Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP040RN3060

  • ERIKS:13520297
  • Hersteller:70583043
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,80 €/ Stückexkl. MwSt

50,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 27Mindestbestellmenge: 27

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
60 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
85 mm
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
70 mm