Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP040RN3025

  • ERIKS:14040384
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
25 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
85 mm
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
70 mm