Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP0301RN2010V1,7

  • ERIKS:13520283
  • Hersteller:70519936
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,40 €/ Stückexkl. MwSt

39,08 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 39Mindestbestellmenge: 39

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
72 mm
Innendurchmesser
24.5 mm
Außendurchmesser
52 mm