Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP0301RN2003V1,7

  • ERIKS:13520282
  • Hersteller:70572694
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,80 €/ Stückexkl. MwSt

44,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 40Mindestbestellmenge: 40

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
72 mm
Innendurchmesser
24.5 mm
Außendurchmesser
52 mm