Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement MP0301RN1010V1,7

  • ERIKS:13520280
  • Hersteller:70517572
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,90 €/ Stückexkl. MwSt

20,94 €inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Filterpapier
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Rücklauffilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
72 mm
Innendurchmesser
24.5 mm
Außendurchmesser
52 mm