Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOPARTS |
Kennziffer | MH 11122 DN 1 006 |
Material Filterelement | Zellulose |
Filterfeinheit | 6 µm |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 73 mm |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 98 mm |