Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement M8761DN2010

  • ERIKS:13520264
  • Hersteller:76905087
Image 1
Zur Liste hinzufügen

556,00 €/ Stückexkl. MwSt

650,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
850 mm
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm