Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement M8761DN2003

  • ERIKS:13520262
  • Hersteller:76905020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

570,00 €/ Stückexkl. MwSt

666,90 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
M/N
Kennziffer
M 8761 DN 2 003
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
Differenzdruck
10 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
850.6 mm
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm