Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement M8761DN2002

  • ERIKS:13520261
  • Hersteller:76904999
Image 1
Zur Liste hinzufügen

577,00 €/ Stückexkl. MwSt

675,09 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
2 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
850 mm
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm