Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement M8275DN2010

  • ERIKS:13520227
  • Hersteller:76904445
Image 1
Zur Liste hinzufügen

160,00 €/ Stückexkl. MwSt

187,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
356 mm
Innendurchmesser
32.2 mm
Außendurchmesser
150.5 mm