Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement M8125DN2003

  • ERIKS:13520184
  • Hersteller:76902613
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
86.8 mm
Innendurchmesser
22.6 mm
Außendurchmesser
41.3 mm