89,80 €/ Stückexkl. MwSt
105,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOPARTS |
Serie | M/N |
Kennziffer | M 8070 DN 2 010 |
Material Filterelement | Glasfaser |
Filterfeinheit | 10 µm |
Differenzdruck | 10 bar |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Enddeckel | Blech |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 203 mm |
Innendurchmesser | 88 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |