41,40 €/ Stückexkl. MwSt
48,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOPARTS |
Serie | M/N |
Kennziffer | M 2060 RN 1 025 |
Material Filterelement | Zellulose |
Filterfeinheit | 25 µm |
Differenzdruck | 1,5 bar |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 126 mm |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 126 mm |