Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement M0045DN2003

  • ERIKS:13520141
  • Hersteller:76900377
Image 1
Zur Liste hinzufügen

136,00 €/ Stückexkl. MwSt

159,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
M/N
Kennziffer
M 0045 DN 2 003
Grösse
450
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Kunststoff
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
372 mm
Innendurchmesser
47.5 mm
Außendurchmesser
84 mm