Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement M0030DN3200

  • ERIKS:13520132
  • Hersteller:70582519
Image 1
Zur Liste hinzufügen

150,00 €/ Stückexkl. MwSt

175,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
M/N
Kennziffer
M 0030 DN 3 200
Grösse
300
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
200 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Kunststoff
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
255.5 mm
Innendurchmesser
47.5 mm
Außendurchmesser
84 mm