207,00 €/ Stückexkl. MwSt
242,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOPARTS |
Serie | M/N |
Kennziffer | M 0030 DN 3 040 |
Grösse | 300 |
Material Filterelement | Metall Gittergewebe |
Filterfeinheit | 40 µm |
Differenzdruck | 20 bar |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Enddeckel | Kunststoff |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 255.5 mm |
Innendurchmesser | 47.5 mm |
Außendurchmesser | 84 mm |