Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement M0030DN2003

  • ERIKS:13520125
  • Hersteller:76900328
Image 1
Zur Liste hinzufügen

99,00 €/ Stückexkl. MwSt

115,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
M/N
Kennziffer
M 0030 DN 2 003
Grösse
300
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Kunststoff
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
255.5 mm
Innendurchmesser
47.5 mm
Außendurchmesser
84 mm