Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement M0015DN3025

  • ERIKS:13520112
  • Hersteller:72406207
Image 1
Zur Liste hinzufügen

146,00 €/ Stückexkl. MwSt

170,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
M/N
Kennziffer
M 0015 DN 3 025
Grösse
150
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
25 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Kunststoff
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
142 mm
Innendurchmesser
47.5 mm
Außendurchmesser
84 mm