Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement M0015DH3100

  • ERIKS:13520105
  • Hersteller:70583073
Image 1
Zur Liste hinzufügen

155,00 €/ Stückexkl. MwSt

181,35 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
M/N
Kennziffer
M 0015 DH 3 100
Grösse
150
Material Filterelement
Metall Gittergewebe verstärkt
Filterfeinheit
100 µm
Differenzdruck
210 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
144 mm
Innendurchmesser
47.5 mm
Außendurchmesser
83.2 mm