119,00 €/ Stückexkl. MwSt
139,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOPARTS |
Serie | M/N |
Kennziffer | M 0015 DH 2 010 |
Grösse | 150 |
Material Filterelement | Glasfaserverstärkt |
Filterfeinheit | 10 µm |
Differenzdruck | 210 bar |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 144 mm |
Innendurchmesser | 47.5 mm |
Außendurchmesser | 83.2 mm |