Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement M0015DH2003

  • ERIKS:13520099
  • Hersteller:76900500
Image 1
Zur Liste hinzufügen

131,00 €/ Stückexkl. MwSt

153,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
144 mm
Innendurchmesser
47.5 mm
Außendurchmesser
83.2 mm