Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement M0011DN2006

  • ERIKS:13520092
  • Hersteller:76901391
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,90 €/ Stückexkl. MwSt

64,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
M/N
Kennziffer
M 0011 DN 2 006
Grösse
110
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
247 mm
Innendurchmesser
25.5 mm
Außendurchmesser
47 mm