Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement M0008DN3040

  • ERIKS:13520079
  • Hersteller:70581869
Image 1
Zur Liste hinzufügen

78,40 €/ Stückexkl. MwSt

91,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
M/N
Kennziffer
M 0008 DN 3 040
Grösse
80
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
40 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
171 mm
Innendurchmesser
25.5 mm
Außendurchmesser
47 mm