Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement M0008DN2010

  • ERIKS:13520077
  • Hersteller:76900625
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,20 €/ Stückexkl. MwSt

44,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
M/N
Kennziffer
M 0008 DN 2 010
Grösse
80
Material Filterelement
Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
171 mm
Innendurchmesser
25.5 mm
Außendurchmesser
47 mm