44,50 €/ Stückexkl. MwSt
52,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOPARTS |
Serie | M/N |
Kennziffer | M 0008 DN 2 006 |
Grösse | 80 |
Material Filterelement | Glasfaser |
Filterfeinheit | 6 µm |
Differenzdruck | 20 bar |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 171 mm |
Innendurchmesser | 25.5 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |