Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement M0008DH3100

  • ERIKS:13520073
  • Hersteller:70582950
Image 1
Zur Liste hinzufügen

87,80 €/ Stückexkl. MwSt

102,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
M/N
Kennziffer
M 0008 DH 3 100
Grösse
80
Material Filterelement
Metall Gittergewebe verstärkt
Filterfeinheit
100 µm
Differenzdruck
210 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
171.7 mm
Innendurchmesser
25.5 mm
Außendurchmesser
47 mm