Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement M0008DH2025

  • ERIKS:13520069
  • Hersteller:76901185
Image 1
Zur Liste hinzufügen

88,30 €/ Stückexkl. MwSt

103,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
M/N
Kennziffer
M 0008 DH 2 025
Grösse
80
Material Filterelement
Glasfaserverstärkt
Filterfeinheit
25 µm
Differenzdruck
210 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
171.7 mm
Innendurchmesser
25.5 mm
Außendurchmesser
47 mm