Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement M0008DH2006

  • ERIKS:13520067
  • Hersteller:76901557
Image 1
Zur Liste hinzufügen

129,00 €/ Stückexkl. MwSt

150,93 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
6 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
171.7 mm
Innendurchmesser
25.5 mm
Außendurchmesser
47 mm