39,30 €/ Stückexkl. MwSt
45,98 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOPARTS |
Serie | M/N |
Kennziffer | M 0005 DN 3 060 |
Grösse | 50 |
Material Filterelement | Metall Gittergewebe |
Filterfeinheit | 60 µm |
Differenzdruck | 20 bar |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 93 mm |
Innendurchmesser | 25.5 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |