Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement M0005DN3040

  • ERIKS:13520062
  • Hersteller:70581717
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,50 €/ Stückexkl. MwSt

48,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
M/N
Kennziffer
M 0005 DN 3 040
Grösse
50
Material Filterelement
Metall Gittergewebe
Filterfeinheit
40 µm
Differenzdruck
20 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Enddeckel
Blech
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
93 mm
Innendurchmesser
25.5 mm
Außendurchmesser
47 mm