Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Filterelement M0005DH2010

  • ERIKS:13520052
  • Hersteller:76900781
Image 1
Zur Liste hinzufügen

71,70 €/ Stückexkl. MwSt

83,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ECOPARTS
Serie
M/N
Kennziffer
M 0005 DH 2 010
Grösse
50
Material Filterelement
Glasfaserverstärkt
Filterfeinheit
10 µm
Differenzdruck
210 bar
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Temperaturbereich
von -10 bis 120 °C
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
93.8 mm
Innendurchmesser
25.5 mm
Außendurchmesser
47 mm