202,00 €/ Stückexkl. MwSt
236,34 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ECOPARTS |
Serie | I |
Kennziffer | I 950 RN 1 010 / V2,0 |
Material Filterelement | Zellulose |
Filterfeinheit | 10 µm |
Typ Filterelement | Rücklauffilterelement |
Temperaturbereich | von -10 bis 120 °C |
Werkstoff Filterkopf | 2 bar |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 349 mm |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 142 mm |